ASSY® 4 peitpeaga üldkruvi Osakeermega peitepeaga freesimistaskutega tsingitud kruvi
ASSY4 6X120 PP.OSAK.FLZN20 C4 RW40
Toote nr 0190726120
EAN 4062856194537
Ideaalne jõuülekanne tänu RW kinnitusele
- Suurem sissekeermamisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus ja täpsem paigutus tänu otsiku täiuslikule sobitamisele kruviajamisse
- Ühe käega töö ja suurepärane tugi positsioneerimisel tänu tiheda istuvusega otsikule
- Vähem otsikuvahetusi tänu laiale katvusele vaid ühe otsiku abil
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuude puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdumissügavus tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Minimeeritud lõhenemine, mis tuleneb kuplikujuliste freeselementide nihkeefektist, mis on freesi tipule vastupidises suunas.
- Hõõrdumisega vähendatud keermete pöörlemine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kohandatud kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvid on Würth puitkonstruktsiooni tarkvaras mõõtmetega ∅ 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.
ETA-11/0190 heaks kiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osaline keere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1
- Viiekordne korrosioonikaitse tsingihelbe pinnale, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihi paksus, 1000 h soolaudutest vastavalt DIN EN ISO 9227-le.
- Kasutusklass C4 vastavalt standardile EN ISO 12944-2
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla jämedamad kui varre pikkus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 120 mm |
Keerme pikkus (lg) | 70 mm |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 4,4 mm |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Otsfrees | Jah |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | FLZN20 |
Värv | Alumiiniumhall |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode |
Kasutuskoht | Universaalne, Puitkonstruktsioon |
Sobivad masinad | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!