Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 P CSMP universaalne kruvi Terasest tsingitud osakeere, millel on lisakeerme freespesapea

ASSY 4 P CSMP tsingitud teras, peaalune keere RW 3508071532
ASSY4 P KRUVI 4X35 PEITPEA RW20

Toote nr 019040435

EAN 4061975680617

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 P CSMP universaalne kruvi Terasest tsingitud osakeere, millel on lisakeerme freespesapea

Toote nr 019040435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne osakeermega kruvi, millel on kõrge pingutusefektiga alumine keermestus, puit-puidu ühenduste kiireks ja lõhevabaks kinnitamiseks mööbliehituses, siseehituses või puitkonstruktsioonides kuivades või varjatud ruumides

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asend tänu tiheda istuvusega süvendile ja lõiketera täiuslikule sobivusele

  • Vähem lõiketera muutusi, 1 lõiketera paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW kinnitusega


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne lehtpuude puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagabkruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väike vaheefekt kuplikujuliste freesimiselementide nihkumisefekti tõttu otstes

  • Hõõrdumisega vähendatud keermete pöörlemine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks

  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid ASSY 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.

ETA-11/0190 heaks kiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kahe puitelemendi ühendamiseks ilma koostevaheta


Pea all asuv keere, millel on vähendatud keermesamm ja suurendatud välisläbimõõt, võimaldab ühendada kahte puidust elementi ilma koostevaheta. Võimalik on kruvipea ja materjali pinna tasane ühendus.



Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kvaliteetne pinnakaitse tsingitud kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini. ∅4 mm A2K 5 µm, alates läbim. ∅ 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus

  • Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kruvide puhul alates diameetrist ∅4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passiveerimine, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt kergete puitmaterjalide, näiteks puitlaastplaatide ühendamiseks. Optimaalse komponentide kokkupaneku saavutamiseks peab kinnitatava komponendi paksus olema suurem kui võlli pikkus.

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Nominaalne läbimõõt 2

4,7 mm

Pikkus (l)

35 mm

Keerme pikkus (lg)

15 mm

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Pea kõrgus (k)

2,5 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere lisakeermega

Võlli pikkus

9,0 mm

Keerme tüüp

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Värv

Hõbedane

Min/max sissekruvimisnurk

45-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL, Kolmekihiline plaat

Pealekandmise ala

Mööbel, Pressliimimine, Laua kahekordistamine, Korpus, Ümbris, Sisustus, Puitkonstruktsioon, Tüübel

Sobivad masinad

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Kruvi vajab heakskiitu

Ei

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks