ASSY 4 CSMP üldkruvi osakeere
ASSY4 KRUVI 5X90 PP.OSAK.RW20
Toote nr 019015090
EAN 4061975680150
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikuvahetusi, 1 otsik paljude kruviläbimõõtude puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Tänu freesosale istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdus tänu kõrgematele keermeküljele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Tänu freestaskutele peal all istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
ETA-11/0190 heakskiidetud
- Soovitame kasutada paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruviliidete projekteerimist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm
- Ärge kasutage tsingitud kruve (C1) välistingimustes, märgades ruumides ega kloori sisaldavas keskkonnas. Välistingimustes ja niiskes keskkonnas kasutage ASSY 4 A2 või A4 happekindlast terasest kruvisid ning kui keskkonnas on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruve
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT kruvid on mõeldud kasutamiseks puidus ja töödeldud puitmaterjalides. Ei sobi tüüblitega kasutamiseks. Kasutage plastiktüüblitesse ilma freesotsata kruvisid.
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Paralleelkinnitus suurusega RW30 on saadaval aknarakenduste jaoks, mille läbimõõt on 6 mm. See lihtsustab kombineerimist RW30-ga varustatud AMO kruvidega.
Kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühenduste jaoks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühendusi. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises teises komponendis.
Kasutusklassides 1 ja 2 (alates läbim. > 4 mm)
- Kvaliteetne pinnakaitse tsingisinine passiiveeritud kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini. 4 mm A2K 5 µm, alates läbim. 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates diameetrist. 4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passiveerimine, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-keeret
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 90 mm |
Keerme pikkus (lg) | 47 mm |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 9,6 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,2 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Otsfrees | Jah |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3,2 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Kasutuskoht | Universaalne, Puitkonstruktsioon, Elementehitus, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Sisustus, Sparride isolatsioonil, Katus |
Sobivad masinad | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
| Minimaalne vahekaugus millimeetrites eelpuurimata kruvide puhul puitkomponentides 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° | ||||||||||||
| d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Minimaalne vahekaugus määratakse kindlaks vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabeli järgi. 8.2 mitte-ettepuuritud avade puhul, kus d on keerme välisläbimõõt. 2) kohaldatakse minimaalset vahekaugust ka kruvi läbimõõdu suhtes ≥ 5 mm BauBuche'ist (ETA-14/0354) almistatud komponentidele läbimõõduga t ≥ 7 x d 3) Minimaalne vahekaugus 0° < α < 90° koormuse ja tera suuna vahel < < saab täpsemalt määrata vastavalt DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 4) Puidu komponendid, mille väärtus on ρk > 500 kg/m3, peavad olema alati eelnevalt puuritud | |||||||||||||
| Minimaalne vahekaugus millimeetrites puurotsata kruvide puhul puitkomponentides ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Minimaalne vahekaugus on määratud vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabeli järgi. 8.2 ettepuuritud avade puhul, kus d on keerme välisläbimõõt. 2) saab minimaalset vahekaugust 0°< α < 90° koormuse ja tera suuna vahel täpsemalt kindlaks määrata vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabeli 8.2 järgi. | |||||||||||||
| Märkused | |
| • | Minimaalne vahekaugus on määratletud vastavalt DIN EN 1995-1-1 tab. 8.6, kus d on väliskeere. |
| • | Ühendatavate osade minimaalset paksust tuleb jälgida vastavalt standardile ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | Kombineeritud nihkel- ja telgtõmbekoormuste puhul tuleb kasutada minimaalset vahekaugust kruvide ja nihkepinge jaoks |
| Serva kaugused puidus nihkekoormuse all | |||||
| Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pingestatud lõpuosa -90° < α < 90° | Pingestamata lõpuosa 90° < α < 270° | Pingestatud serv 0° < α < 180° | Pingestamata serv 180° < α < 360° | ||
| Võti | Üldine teave | ||
| α | Keermetelje ja detaili tera suuna vaheline nurk | • | Süsinikterasest kruvisid võib kasutada kasutusklassides 1 ja 2 |
| t1 | Komponendi paksus peaotsas | • | Mitme kruviga ühenduste puhul jälgige efektiivset numbrit, nef, vastavalt standardile DIN EN 1995-1-1-1, |
| t2 | Komponent 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (jälgige minimaalsete komponentide paksusi) | Gl. (8.17) lõikekoormuse puhul ja vastavalt ETA-11/0190, A.2.3.2 telgkoormuse puhul. | |
| Fv, RK | Kruvi iseloomulik vastupidavus nihkele, sh trossi efekt, | Mida arvesse võtta | |
| Fax,Rk | Poldi iseloomulik takistus telgsuunal (keerme väljatõmbamine, pea | • | ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1 kohased spetsifikatsioonid ja eeltingimused, mida tuleb järgida |
| läbitõmbe, terase purunemise osas) | • | Komponentide minimaalse paksuse ja minimaalsete kruvide vahekauguste säilitamisel vastavalt | |
| ℓreq | Kandevõime saavutamiseks vajalik kruvi pikkus | DIN EN 1995-1-1 ja ETA-11/0190, eelpuurimine ei ole vajalik | |
| • | Arvutused põhinevad ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1 mudelitel | ||
| • | Nihkekoormuse puhul saadakse mõõdetud kandevõime valemitest Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM ja | ||
| teljekoormusele, alates FAx,Rd = FAx,RK · kmod / γM | |||
| Puitdetailide kruvide minimaalne vahekaugus millimeetrites | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d mm-tes | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Märkused | |
| Kui kruvide vahekaugus tera suunas ja tera otsa suunas on vähemalt 25 x d, võib vahekaugus pingestamata servani, mis asub tera suunas risti, olla 3 x d, isegi kui detaili paksus on t < 5 x d | |
| Ühendatavate osade minimaalset paksust tuleb jälgida vastavalt standardile ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
| • | Kui kasutatakse puitu, millel on lõhenemisoht, tuleb kruviühendused alati eelnevalt puurida |
| • | Terase ja puidu ühenduste puhul saab minimaalset vahekaugust (A1, A2) korrutada koefitsiendiga 0,7 |
| Puitplaatide ühenduste puhul saab minimaalse vahekauguse (A1, A2) korrutada koefitsiendiga 0,85 | |
| • | Douglas kuusepuidust komponentide puhul tuleb minimaalset vahekaugust tera suunas suurendada 50 % võrra |
| Koormustabelid | |||
| Üldine teave | |||
| Kandevõime määrati kindlaks vastavalt ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 ja DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 ASSY® kruvide puhul, millel ei ole ettepuurimist ja mille puidu kogutihedus on ρk ≥ 350 kg/m3. Koormustabelid näitavad laia valikut. Täiendavad mõõtmisvalikud on saadaval Würth tehnilise tarkvara abil. Täiendav teave on kättesaadav aadressil www.wuerth.de/assy. | |||
| Kombineeritud koormus | |||
| Tabelis esitatud nihketakistuse väärtused Fv,RK on määratud, võttes arvesse „köie efekti“ ΔFv,RK. Telg- ja külgkoormuste samaaegsel kasutamisel ei tohi tabelis loetletud nihkekoormusvõimsusi kasutada. Kui on vaja tõendada kombineeritud koormust, siis rakendub standard DIN EN 1995-1-1, GI (8,28) kohaldatakse, kusjuures Fv,RK tuleb käsitleda ilma köie efekti komponendita. Viimase jaoks saab kasutada Würth tehnilist tarkvara. | |||
| Toode: | ASSY 4 CSMP | Kruvi materjal: | teras, karastatud |
| Art. nr: | 0190 1XX XXX | Korrosioonikaitse: | A3K |
| Rakendus: | puit/puit, | Maksimaalne kasutusklass: | 2 |
| Kogukaal puit 1 / puit 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Arvutamise alus: | ETA-11/0190:2018 |
| Eelpuurimise läbimõõt vastavalt ETA-11/0190, mm | |||||||||
| d mm-tes | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Okaspuu | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Lehtpuu | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) vastavalt 1459 eksperdiaruandele SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Minimaalne vahekaugus millimeetrites eelnevalt puuritud kruviühenduste puhul okaspuidust, lehtpuidust, BauBuche | |||||||||||||
| Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 0° | Klamber koormuse ja tera suuna vahel α = 90° | ||||||||||||
| d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Minimaalne vahekaugus on määratud vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabeli järgi. 8.2 eelpuuritud naelaaukude puhul, kus d on keerme välisläbimõõt. 2) saab minimaalset vahekaugust 0°< α < 90° koormuse ja tera suuna vahel täpsemalt kindlaks määrata vastavalt DIN EN 1995-1-1 tabeli 8.2 järgi. | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Seibiga/koonusseibiga | Seibiga/koonusseibiga | Seibiga/koonusseibiga | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
![]() | Väljatõmbetugevus FAx,RK 90° puidu/puidu ühendamisel minimaalse kruvipikkusega ℓreq |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Seibiga/koonusseibiga | Seibiga/koonusseibiga | Seibiga/koonusseibiga | ||||||||||||||
| Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | Fv, RK | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Ristkihtpuidu kruvide minimaalne vahekaugus millimeetrites | |||||||||||||
| Külgpinnad | Esipinnad | ||||||||||||
| d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-tes | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
![]() | Väljatõmbetugevus Fv,Rk 90° puidu/puidu ühendamisel minimaalse kruvipikkusega ℓreq |
| Ristkihtpuidu servavahed nihkekoormuse all | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Märkused | |
| • | Väärtused kehtivad komponendi minimaalse paksusega 10 x d. |
| • | Ristkihtpuidu esipinnal olevate kruvide minimaalne sügavus on 10 x d. |
| • | Samamoodi tuleb järgida vastavate ristkihtpuidust komponentide tootjate nõudeid |
| Äärekaugused puidus telgkoormusega | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!