Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias puurotsaga kruvi, lamepea AW-pesaga

PUUR.OTS.KRUVI Ø3.5X13 ZN

Toote nr 020635 13

EAN 4024835031929

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias puurotsaga kruvi, lamepea AW-pesaga

Toote nr 020635 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras pindkarastatud, tsingitud , puurotsaga. Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 3 mm terasest alusstruktuuride külge
  • Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% ja võimaldab puurimist ilma kärnimiseta, keermevormimist ja kinnitamist ühe sammuga

  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne tänu uuenduslikule AW-pesale

  • Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Märkus
  • Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva puur-/kruvikeerajaga (nt sügavuspiirikuga akupuur-/kruvikeeraja)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb keerata detaili pinna suhtes risti

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivalt niiskeid tingimusi - kondensaati ei käsitata püsivalt niiske tingimusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Ajami tüüp

AW

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

2,75 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,7 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

10,5 mm

Otsik

AW10

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

2,5 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

1,5-6,5 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave