Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 COMBI FLZN steel zinc flake PT combi hd RW

ASSY4 KOMBI KRUVI FLZN20 12X120/80 RW40

Toote nr 0158812120

EAN 4062856664153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 COMBI FLZN steel zinc flake PT combi hd RW

Toote nr 0158812120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Powerful partially threaded screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precisely fitting 90° metal-wood fastening in exterior timber construction.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

12 mm

Pikkus (l)

120 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea kõrgus (k)

5,5 mm

Väline kinnitus

WS17

Otsik

RW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Osakeere

Kinnitus

Võlliga

Keerme tüüp

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

80 mm

Materjal

Karastatud teras

Pind

FLZ

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Kasutuskoht

Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Metall puidu ühendused

Südamiku läbimõõt

7,2 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

34 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

RoHS nõuetele vastav

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave