ASSY 3.0 steel zn ptd. partial thread pan head AW
ASSY 3.0 steel zn ptd. partial thread pan head AW
ASSY3 KRUVI 5X80 ÜP.OK.AW20
Toote nr 0153150080
EAN 4047376866355
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
Especially suitable for screwing thin sheet metal onto wood.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 80 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,6 mm |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 42 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,15 mm |
Otsa kuju | Ringkeermestatud otsaga |
Otsa nurk | 20 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Värv | Hõbedane |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,969 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Metall plaat, puit, Katus, Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Universaalne |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |