AC/DC multimeeter-mõõtesupler
AMPERTANGID AC/DC
Toote nr 071558 710
EAN 4061975271457
Kasutusala
- Elektriliste ja füüsikaliste suuruste mõõtmine
- AC/DC pinge mõõtmine
- AC/DC voolutugevuse mõõtmine
- Takistuse mõõtmine
- Heliga pidevuse testimine
- Dioodi testimine
- NULL-režiim / delta arvutamine
- Tipufunktsioon
- Automaatne vahemiku tuvastamine
- Automaatne väljalülitus
- Andmete salvestamine
- Efektiivväärtuse mõõtmine
Väga kasutajasõbralik
- Silmapaistev ergonoomika
- Keskne pöördlüliti sobiva režiimi valimiseks
Tarnekomplekti sisu
- AC/DC ampertangid
- Punane ja must mõõtejuhtmed
- Vutlar ja kasutusjuhend
Alalisvoolu tugevuse mõõtmine automaatse nullimisega, st diferentseeritud mõõtmised on võimalikud voolude, pingete ja takistuste jaoks.
Patareid ei kuulu tarnekomplekti.
Andmelehed(X)
Elektrikud, elektritehnikud ja hooldusteenuse pakkujad
Mõõtmised elektrisüsteemides, jaotuskappides ja kodudes
Sõidukite elektrisüsteemide töö
Pinge- ja voolumõõtmised akudel
Ekraan | 6000 numbrit |
Korpuse läbimõõt | 30 mm |
Min/max voolu mõõtmisvahemik | 50 mA/AC-400 A/AC |
Min/max voolu mõõtmisvahemik 2 | 100 mA/DC-400 A/DC |
Min/max pinge mõõtmisvahemik | 0,05 V/AC-600 V/AC |
Min./max. pinge mõõtepiirkond 2 | 0,3 V/DC-600 V/DC |
Min/max elektritakistuse mõõtepiirkond | 0,2 Ohm-600 Ohm |
Liigpingekaitse kategooria | CAT III/600 V |
IP kaitseklass | IP 30 |
Pikkus x laius x kõrgus | 199 x 75 x 36 mm |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!