Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

90° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

KAABLIKING 150MM/M12 90°

Toote nr 5633215012

EAN 4058794262544

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
90° nurga all torukaablikinnitus standard (sarnane DIN-ile)

Toote nr 5633215012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Toetab mitmekiulisi kaableid vastavalt DIN EN 60228 klassidele 2 ja 5, tagades tõhusa ja usaldusväärse ühenduse.

  • Võimaldab sektoriteks jaotatud ümara kaabli kindlat ja usaldusväärset ühendamist.
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

150 mm²

Ääriku ava

M12

Juhtme läbimõõt (d1)

16,5 mm

Ava läbimõõt (d2)

13,2 mm

Hülsi pikkus (a)

30,0 mm

Laius (b)

31,0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave