Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)
DIN440 PAKS SEIB M10 ZN
Toote nr 0459115
EAN 4011231388740
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 11 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 34 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | R |
DIN | 440 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |