Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

3/8-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant, pikk
3/8 PIKK PADRUN 9MM

Toote nr 0713122109

EAN 4024835711463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3/8-tolline padrun, meetermõõdustikus pikk

Toote nr 0713122109

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 3/8" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Poltliited tikkpoltidel ja keermelattidel

Kinnitus

3/8 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

9 mm

Otsa tüüp

Välise kuuskandi jaoks

Kinnitus

Pikk

Pikkus (L1)

64 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

13,4 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

Padruni sügavus (t)

16 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

16,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave