Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

wSafe® 2000 suruõhu turva kiirliide Voolikuühendusega

Turva kiirliide wSafe 2000 voolikuühendusega
TURVA KIIRLIIDE VOOL Ø8MM VÄL

Toote nr 0699021080

EAN 4058794672596

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
wSafe® 2000 suruõhu turva kiirliide Voolikuühendusega

Toote nr 0699021080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turva kiirliide on PVC pneumovoolikute ühendamisel ohutu ja tõhus

Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele


Optimeeritud vooluga liitmik tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.



Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes


Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.



Pikk kasutusiga


Karastatud terasest lukustushülss



Turvaline ühe käega lahtiühendamine


Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldatakse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.



Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega


Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib vooliku siseläbimõõduga

8 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

12 mm

Pikkus (L)

70 mm

Välisläbimõõt (D)

23,5 mm

Vooluhulk

2250 l/min

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave