wSafe® 2000 suruõhu turva kiirliide Voolikuühendusega
Turva kiirliide wSafe 2000 voolikuühendusega
TURVA KIIRLIIDE VOOL Ø10MM VÄL
Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele
Optimeeritud vooluga liitmik tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.
Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Pikk kasutusiga
Karastatud terasest lukustushülss
Turvaline ühe käega lahtiühendamine
Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldatakse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.
Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Andmelehed(X)
Sobib vooliku siseläbimõõduga | 10 mm |
Sobiv vooliku välisläbimõõdule | 15 mm |
Pikkus (L) | 70 mm |
Välisläbimõõt (D) | 23,5 mm |
Vooluhulk | 2250 l/min |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |