Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

wSafe® 2000 mitme avaga suruõhujaotur DMV

Multi link suruõhuliide, DMV wSafe 2000
TURVA MULTI-LINK LIIDE 2-OSALINE

Toote nr 0699357202

EAN 4058794995060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
wSafe® 2000 mitme avaga suruõhujaotur DMV

Toote nr 0699357202

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu jaotussüsteem, millel on suur valik kombineerimise võimalusi. Lihtne paigaldada seinale, lakke või põrandale.

Kohe kasutusvalmis


Mitu suruõhuühendust wSafe 2000 turvaliitmikega, nurgadetaile ega kolmikuid pole vaja.



Turvaline ühe käega lahtiühendamine


Üheastmeliselt lahtiühendatava turvaliitmiku saab ühe käega lahti ühendada, tõmmates lukustushülsi tagasi. Ühenduse rõhk väljub automaatselt ja ennetatakse vigastusi ringi lendavatelt voolikutelt.



Paindlikkus


Tänu modulaarsele süsteemile, mida saab vastavalt vajadusele laiendada, saab DMV 2 ja DMV 3 adapteritüki abil ühendada.



Optimaalne õhuvool


Üksikuid ühendussegmente saab eraldi pöörata ja nurga all reguleerida. See hoiab ära voolikute väändumise ja paindumise.



Äärmiselt vastupidav ja maksimaalselt tõhus


Õli-, bensiini- ja mustusekindlus. Säästab energiat, ruumi ja aega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kiirliitmike arv

2 Stck(pcs)

Pikkus x laius x kõrgus

115 x 28 x 73 mm

Ühenduskeere

IT G 1/2 tolli

Töörõhk max

16 bar

Kinnitus

wSafe 2000 liitmikega

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Pind

ZN

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Esimene segment G 1/2-tollise sisekeermega pneumaatiliste mitme väljundiga õhujaoturite jaoks

MULTI-LINK ÜHENDUS 1/2

x 1 tk
Kandur pneumaatilistele mitme väljundiga õhujaoturitele

MULTI-LINK KANDUR

x 2 tk
Jätk pneumaatilistele mitme väljundiga õhujaoturitele

MULTI-LINK JÄTK

x 1 tk
Otsakork pneumaatilistele mitme väljundiga õhujaoturitele

MULTI-LINK OTSAKORK