wSafe® 2000 esmaklassiline sädemevastane PU pneumaatiline spiraalvoolik
PU pneum. spiraalvoolik esmakl. wSafe 2000 kmpl
SPIRAALVOOLIK TURVAOTSIK Ø8 8M MUST
Toote nr 0699965812
EAN 4058794934786
Optimaalne kaitse sädemete ja sädemete tekke eest nii keevituskeskkondades kui ka lõiketöödel
Sädemekindel pind
Mugav töötamisel ja lai kasutusala
Polüuretaanist suruõhuvoolikud on märgatavalt kergemad, painduvamad ja väändumisele vastupidavamad kui PVC-voolikud.
Rõhk ei lange ja tagatud on tööriista maksimaalne kasutusvõimsus
Vooliku sile sisepind väldib õhutakistust ja võimaldab suurt õhuvoolukiirust.
Suur UV-kindlus, eriti vastupidav õlidele, lahustitele ja muudele mittevesialuselistele lahustele
Tugevad kangast vahekihid ja kvaliteetne estripõhine polüuretaankate
Kõrge tööohutustase
Sirged otsad suurendavad kasutusmugavust ja ohutust.
Voolik ei libise ventileerimisel
wSafe 2000 turvaliitmikega
- Ei sobi värvimistöödeks
- Ei sobi väga niisketes keskkondades ega veega kasutamiseks
Andmelehed(X)
Ideaalne töötamiseks seal, kus võib esineda rohkem sädemeid. Nt saagimisel suruõhu nurklihvija kasutamine.
Töörõhk max | 10 bar |
Vooliku sisemine läbimõõt | 8 mm |
Toru välisläbimõõt (A) | 12 mm |
Tööpikkus | 8 m |
Pikkus (väljavenitatud olek) | 10 m |
Läbimõõt (D) | 65 mm |
Osade arv sortimendis/komplektis | 3 Stck(pcs) |
TURVA KIIRLIIDE PUR Ø8MM VÄL
KIIRLIITEOTSIK 8MM P-VOOL.S