wSafe® 2000 PU-spiraalvoolik
PU-spiraalvoolik, wSafe 2000 komplekt
SPIRAALVOOLIK TURVAOTSIK Ø6,5 8M
Mugav töötamisel ja lai kasutusala
Polüuretaanist suruõhuvoolikud on märgatavalt kergemad, painduvamad ja väändumisele vastupidavamad kui PVC-voolikud.
Rõhk ei lange ja tagatud on tööriista maksimaalne kasutusvõimsus
Vooliku sile sisepind väldib õhutakistust ja võimaldab suurt õhuvoolukiirust.
Suur UV-kindlus, eriti vastupidav õlidele, lahustitele ja muudele mittevesialuselistele lahustele
Tugevad kangast vahekihid ja kvaliteetne estripõhine polüuretaankate
Kõrge tööohutustase
Sirged otsad suurendavad kasutusmugavust ja ohutust.
Voolik ei libise ventileerimisel
wSafe 2000 turvaliitmikega
- Ei sobi värvitöödeks
- Ei sobi väga niisketes keskkondades ega veega kasutamiseks
Andmelehed(X)
Töörõhk max | 10 bar |
Vooliku sisemine läbimõõt | 6,5 mm |
Toru välisläbimõõt (A) | 10 mm |
Tööpikkus | 8 m |
Pikkus (väljavenitatud olek) | 10 m |
Läbimõõt (D) | 52 mm |
Osade arv sortimendis/komplektis | 3 Stck(pcs) |