väliskeermega kiirliitmik, seeria 2000
Kiirliitmik väliskeermega, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 3/8  VÄL
Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari.
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.
Ergonoomilise kujuga llukustusrõngas
See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist
Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.
Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.
Õhukindlad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Tugevdatud lukustusrõngad
Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka keeruliste oludes
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega.
Materjal: teras
Andmelehed(X)
| Ühenduskeere | ET R 3/8 tolli | 
| Pikkus (L) | 61 mm | 
| Välisläbimõõt (D) | 23 mm | 
| Võtme mõõt (SW) | 20 mm | 
| Vooluhulk | 2,1 l/min | 
| Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |