Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

väliskeermega kiirliitmik, seeria 2000

Kiirliitmik väliskeermega, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 VÄL

Toote nr 0699100314

EAN 4050641438270

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
väliskeermega kiirliitmik, seeria 2000

Toote nr 0699100314

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Ergonoomilise kujuga llukustusrõngas


See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Tugevdatud lukustusrõngad


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka keeruliste oludes



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega.



Materjal: teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

ET R 1/4 tolli

Pikkus (L)

63 mm

Välisläbimõõt (D)

23 mm

Võtme mõõt (SW)

20 mm

Vooluhulk

2,1 l/min

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave