tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø6,4X10MM C3
Toote nr 093196410
EAN 4048539346370
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
Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 6,4 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 2,0-4,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,9 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 6,5-6,6 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 7500 N |
Tõmbe murdekoormus | 9300 N |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
Puuriava läbimõõt | 6,5 mm |
Standardid | WN 931 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 3,85 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!