Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø4X6MM C3

Toote nr 09319406

EAN 4053478139112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 09319406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 6 mm

Min/max haarde vahemik

1,0-2,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Min/max puuriava läbimõõt

4,1-4,2 mm

Nihkemurdumiskoormus

3000 N

Tõmbe murdekoormus

3800 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Pinnakatteta

Torni pind

Pinnakatteta

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

Standardid

WN 931

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,5 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Käsineeditangid

ZEBRA NEEDITANGID

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
x 1 tk
Needitangid

TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)

∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele