tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø4X14MM C3
Toote nr 093109414
EAN 4053479969664
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
Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 14 mm |
Min/max haarde vahemik | 8,5-10,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2900 N |
Tõmbe murdekoormus | 3650 N |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,42 mm |