Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø4.8X14MM C3

Toote nr 0931094814

EAN 4053479976105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 0931094814

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 14 mm

Min/max haarde vahemik

8,0-9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

4230 N

Tõmbe murdekoormus

5340 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave