tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø3X8MM C3
Toote nr 09310938
EAN 4053479968254
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 3 x 8 mm | 
| Min/max haarde vahemik | 3,0-5,0 mm | 
| Pea läbimõõt (dk) | 6 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 0,9 mm | 
| Nihkemurdumiskoormus | 1800 N | 
| Tõmbe murdekoormus | 2200 N | 
| Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 | 
| Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 | 
| Hülsi pind | Lame | 
| Torni pind | Lame | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Pea tüüp | Ümarpea | 
| Südamiku läbimõõt (dm) | 1,95 mm |