Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea RST A2/RST A2
TÕMBNEET A2 Ø3.2X16MM C3

Toote nr 093132 16
EAN 4045727090527

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093132 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A2 roostevaba teras Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

3,2 x 16 mm

Min/max haarde vahemik

9,0-13,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Min/max puuriava läbimõõt

3,3-3,4 mm

Nihkemurdumiskoormus

1800 N

Tõmbe murdekoormus

2500 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

Puuriava läbimõõt

3,3 mm

Standardid

WN 931

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,95 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave