pias tiibotsaga puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-pesaga
PUUROTSAGA KRUVI 8X80 AW40 (RUS)
Toote nr 021900880
EAN 4038898074083
- Teras, Ruspert-kattega (hall)
- Cr(6)-vaba korrosioonikaitse, u 500 h alusmetalli korrosioonita (soolaudutest vastavalt DIN EN ISO 9227-NSS)
- AW otsikuga süsteem, mis tagab parema pöördemomendi ülekande, pikema kasutusea ja optimaalse tsentreerimise
- Tiibotsaga pias-kruvide kasutatavust tuleb iga rakenduse puhul nõuetekohaselt kontrollida.
- Paigaldada ainult sügavuspiiraja ja käppliitmikuga tööriistadega.
- Maksimaalne kinnituspikkus arvutatakse järgmiselt: Puidu paksus + aluskonstruktsiooni paksus lU = max kinnituspikkus
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva puur-/kruvikeerajaga (nt sügavuspiirikuga akupuur-/kruvikeeraja)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb keerata detaili pinna suhtes risti
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivalt niiskeid tingimusi - kondensaati ei käsitata püsivalt niiske tingimusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.
Andmelehed(X)
Kasutamiseks kõva- ja pehmepuiduga
- Kruvi sundetteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 8 mm |
Pikkus (l) | 80 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 15 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,4 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 18 mm |
Muu standard | CS |
Materjal | Teras |
Pind | RGR |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Otsik | AW40 |
Keerme tüüp | M |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 3 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU) | 12 mm |
Max külgeühendatava detaili paksus (lB) | 48 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 600-1200 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |