pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga
DIN7504N 4.2X32 PUUROTS.KR.ÜP
Toote nr 021142 32
EAN 6416562102054
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
Tehasestandard, tsingitud teras, (A3K), H otsik
Märkus
- Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Ajami tüüp | H |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,05 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,7 mm |
Otsik | H2 |