Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga

DIN7504N 4.2X19 PUUROTS.KR.ÜP

Toote nr 021142 19

EAN 4053479883137

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga

Toote nr 021142 19

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tehasestandard, tsingitud teras, (A3K), H otsik
Märkus
  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Lamepea

Ajami tüüp

H

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,2 mm

Pea kõrgus (k1)

3,05 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,7 mm

Otsik

H2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave