pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga
DIN7504N 3.9X25 PUUROTS.KR.ÜP
Toote nr 021139 25
EAN 4011231267748
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tehasestandard, tsingitud teras, (A3K), H otsik
Märkus
- Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)
- Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Ajami tüüp | H |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puur |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,80 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,1 mm |
Otsik | H2 |