Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga

DIN7504N 3.5X22 PUUROTS.KR.ÜP

Toote nr 021135 22

EAN 4053479715568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias® puurotsaga kruvi, ümarpea H-pesaga

Toote nr 021135 22

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tehasestandard, tsingitud teras, (A3K), H otsik
Märkus
  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Lamepea

Ajami tüüp

H

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

22 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

2,60 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

3 mm

Otsik

H2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave