Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

pias puurotsaga kruvi, kuuskantpea ja puurotsaga , tsingitud

DIN7504K 3.5X16 PUUROTS.KRUVI

Toote nr 021435 16

EAN 4053479767659

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
pias puurotsaga kruvi, kuuskantpea ja puurotsaga , tsingitud

Toote nr 021435 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 5 mm terasest alusstruktuuride külge
  • Vähendab tänu puurotsale paigaldusaega vähemalt 50% võrra ja võimaldab puurida ilma tsentraalaugustamiseta, keermestada ja kinnitada - kõik ühe sammuga

  • Sobib detailikombinatsioonidele tI/tII vastavalt ETA-10/0184, teras/teras läbimõõtudele 4,2 mm ja 6,3 mm
Märkus
  • Puurotsaga kruvide puhul tuleb kasutada sobivat trelli (nt akutrelli)

  • Löökmutrikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole oodata püsivat niiskust - kondensaati ei käsitata püsiva niiskusena (korrosioonikategooria ≤ C2 vastavalt DIN EN ISO 12944-2). Tehnilise heakskiiduga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida heakskiitu, eelkõige osa 2 „Erisätted“.