o-rõngaste paigalduskomplekti sortiment 8 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
O-rõnga materjali komplekt 8 tk
O-RÕNG. KOMPL. 5X1M
Toote nr 5964046806
EAN 4046777996524
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
O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- O-rõngaste kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30 °C kuni +100 °C
- Kemikaalide taluvus: Õli, kütus, määrded, alifaatsed süsivesinikud (propaan, butaan, mineraalõlid), lahjendatud happed ja leelised
Märkus
DIN ISO 3302-1, tolerantsiklass E1 kehtib mõõtmete tolerantsi suhtes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paaditehased, masinatehased, kaubaveoettevõtted, autoremonditöökojad, põllumajandusmasinate ja mootorrataste remonditöökojad, bussifirmad jne.
Materjal | NBR |
Värv | Must |
Süsteemi mõõtmed | 4.4.1 |
Osade arv sortimendis/komplektis | 8 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1807,100 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
o-rõngaste paigalduskomplekti sortiment 8 osa süsteemi kohvris 4.4.1. kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus:
1
x
1
x
Cutter knife plastic handle with slide
CUTTER-RED-H9MM-L140MM
Kirjeldus:
With automatic blade locking for convenient one-hand operation
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
O-rõnga lõikešabloon saab kasutada mis tahes suurusega tolli- või meetriliste rõngaste valmistamiseks.
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Metall-, plastik- ja kummidetailide omavaheliseks mõne sekundiga ühendamiseks
Kogus:
1
x