Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

kaabli läbiviik, kahepoolne

Kaabli läbiviik, kahepoolne
LÄBIVIIK 6.0MM 2-POOLNE

Toote nr 05616646

EAN 4011231474450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
kaabli läbiviik, kahepoolne

Toote nr 05616646

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vastupidav korrosioonile, ilmastikutingimustele (UV-kiirgus, osoon), hapetele ja nõrkadele söövitavatele lahustele, lühiajalisele õli ja lahustite (nt kütus) mõjule.

  • Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +120 °C

  • Vastupidavus ISO 3302-1 M2 kohaselt

  • Materjal: EPDM kumm

  • Värv: must

ROHS-vastavusega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d)

6 mm

Puuriava (D1)

9,8 mm

Välisläbimõõt (D)

12,7 mm

Paigaldamise paksus (h1)

2 mm

Kõrgus (H)

8 mm

Värv

Must

Materjal

EPDM

Ultraviolettkindlus

Jah

Silikoonivaba

Jah

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

3302

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave