kaabli läbiviik, kahepoolne
Kaabli läbiviik, kahepoolne
LÄBIVIIK 10.0MM 2-POOLNE
Toote nr 05616650
EAN 4011231474511
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
- Vastupidav korrosioonile, ilmastikutingimustele (UV-kiirgus, osoon), hapetele ja nõrkadele söövitavatele lahustele, lühiajalisele õli ja lahustite (nt kütus) mõjule.
- Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +120 °C
- Vastupidavus ISO 3302-1 M2 kohaselt
- Materjal: EPDM kumm
- Värv: must
ROHS-vastavusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d) | 10 mm |
Puuriava (D1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (D) | 18 mm |
Paigaldamise paksus (h1) | 1 mm |
Kõrgus (H) | 8 mm |
Värv | Must |
Materjal | EPDM |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 3302 |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 120 °C |