Küsi lisainfot oma müügiesindajalt või vajuta nuppu Registreeru
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
LED valgusriba poolil 25 m
LED jätkuvalgusriba 230 V/AC 12 W/meeter
Lihvketas, poolelastne, Multi
Korgiga püsiv pika otsaga marker
SHARK TWIST 2C mitmeotstarbeline ankur
Mitmepunktilise laseriga infrapuna termomeeter
Akutööriistade komplekt kotis ABS/ABH/AWS COMPACT ABS/ABH/AWS M-CUBE
WNA B210 aXess one kõrvaklapid
WNA B210/H aXess one kõrvaklapid
THERMOLIGHT talvine kaitsekinnas THERMOLIGHT talvine kaitsekinnas
Talvekinnas ULTIMATE
Talvine kaitsekinnas ULTIMATE ARCTIC
Lumehari
Sulatusgraanulid ECO
KLAASIPESUVEDELIK KASUTUSVALMIS
Auto akulaadija WBC-6
1/2-tolli jõupadrunite komplekt
Aknapesija/kuivataja
Löögikaitsemüts
Mitmeotstarbeline määrdevaseliin I
Oksapuuride komplekt Longlife & Speed 16 osa
Maandusklamber
Würthi tuletõkkevaht
Tulekindel silikoon SIL 240
Tule- ja müratõkke, akrüül
FP-mört
IPA isopropanooliga puhastusvahend
Aktiivne klaasipuhasti
Salongipuhastusvahend
ECOLINE puhastuspaber
Kätepesuaine
Black Edition puhastusspray
Piduripuhasti
BOLTEXi rooste-eemaldi
Power Wipes puhastuslapp
Softex puhastuslapp
Klebfix kiirliim
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli
Määrdeaine HHS 2000®
Töövalgusti PowerSwap BLADE
Silikoonispray plast-, kummi- ja metalldetailidele nii sise- kui ka välispindadel
Must, nitriilist puudrivaba ühekordne kinnas
Marker Sharpie
Prillipuhastusrätikud
Voolikunippel seeria 2000
1/4 TOLLISTE PADRUNIVÕTMETE KOMPLEKT 32 TK
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akutrell
U-raud
SPEED lõikeketas terasele
Varuballoon Turbojet gaasipõletile
Silindriline vibratsioonisummuti TVE, välis-/väliskeere
CUSHION TRAX 479
Reguleeritav L-põlvväljund. S6520 CAMOZZI
Juhtmejätk Duraseal
Mõõdulint
Äramurtav tera
Kinnitusaas
Mooduliplokk 8
Tekstiilipesur SEG 10 COMPACT
Keemiline ankurdusmass WIT-UH 300
Naelad 34 kraadi, paber
Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm
FIXIT
Tuletõkkevaht Sealfire W350
Tühjade süsteemi kohvrite valik 4.4.1 läbipaistev
Voolikuklambri lint
TIGERFLEX PLUS kaitsekinnas