Y-voolikujätk
Y-voolikujätkud
PLASTIK VOOLIKU Y-JÄTK 5MM
Toote nr 050025049
EAN 4011231423076
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
- Vastupidav bensiinile, diislikütusele, õlile, pesuveele, pidurivedelikule, jahutusvedelikule jne.
- Erinevad mõõtmed ja kujud valmistatud atsetaalvaigust
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (D2) | 3,0 mm |
Voolikuühenduse läbimõõt (D1) | 5,0 mm |
Pikkus (L1) | 43 mm |
Materjal | POM |