Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Y-jaotur kaablite kaitsekõridele

Y-jaotur
SPIRAALKÕRI HARGNEMINE

Toote nr 0771991300
EAN 4011231772532
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Y-jaotur kaablite kaitsekõridele

Toote nr 0771991300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Ei sobi ADR/GGVS jaoks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Kollektori sisendi läbimõõt (ØA)

12.4 mm

Kollektori väljundi läbimõõt (B)

9.8 mm

Kollektori väljundi 2 läbimõõt (C)

9.8 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 135 °C

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave