Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

XT1 needitõmbaja

NEEDITÕMBAJA PROSET XT1 D2,4.4MM

Toote nr 0703937601

EAN 8714338273297

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
XT1 needitõmbaja

Toote nr 0703937601

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

POP ProSet XT needitõmbajad

Kerged suruõhu suure jõudlusega needitõmbajad.


Mõeldud nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks.



Jõudlus
Suurepärane võimsuse-kaalu suhe.


Patenteeritud otsaosa saab avada ilma tööriistadeta, mis hõlbustab lõugade puhastamist ja vahetamist.


Kiirkinnitusega needi sabade kogujat saab lihtsalt tühjendada.


Väga kiire paigaldustsükkel.



Ergonoomiline
Kerge ja tasakaalustatud disain.


Tundlik kahesõrmepäästik.


Sihitud õhu väljalaskeava.



Ökonoomsus ja ohutus
Õhu sissevool katkeb automaatselt needi sabade koguja eemaldamisel.


360° suruõhuühendust saab pöörata vasakule või paremale ning see on varustatud avamise/sulgemise lülitiga.


Riputuskonksu saab kasutada koormuse leevendajaga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töörõhk

6,2 bar

Min/max töörõhk

5-7 bar

Käigu pikkus

18 mm

Pikkus

291 mm

Laius

82 mm

Kõrgus

245 mm

Min/max needi läbimõõt

2,4-4,0 mm

Õhutarbimine löögi kohta

1,5 l

XT1 needitõmbaja kaasas:
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 2.4MM 0703 937 XXX-LE

Kirjeldus: Varuosa needitõmbajale XT.
Kogus: 1 x
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 4.0MM 0703 937 XXX-LE

Kirjeldus: Varuosa needitõmbajale XT.
Kogus: 1 x
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 3.2MM 0703 937 XXX-LE

Kirjeldus: Varuosa needitõmbajale XT.
Kogus: 1 x