Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würthi tuletõkkevaht

FP TULETÕKKEVAHT KÕRS 750ML

Toote nr 0893303411

EAN 4068362661860

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Würthi tuletõkkevaht

Toote nr 0893303411

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkevaht lineaarsete liidete tulekindlaks tihendamiseks

Tulekindel, ühekomponentne, paisuv konstruktsioonivaht:


  • Tulekindluse klassid kuni EI 180

  • Liite laius kuni 30 mm

  • Tõkestab tule ja põlemisgaaside leviku

  • Sobib silikoonipüstolitele

  • Nakkub väga hästi suuremal osal ehitusmaterjalidest

  • Sobib kasutamiseks sellistel ehitusmaterjalidel nagu betoon, müüritis, savitellised, paisutatud savi, mört jne.

  • Hea heliisolatsioon
Märkus

Tulekindlate vuugitihendite kasutamine peab vastama standardile ETA 21/0517 ja Würthi montaažijuhistele. UV-kiirguse eest kaitsmiseks kata kõvastunud vaht, näiteks krohvi, lindi või silikooniga.

ETA-21/0517

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Täisseinte (paksusega üle 150 mm) vertikaalsete ja horisontaalsete ehitusliidete tihendamine vastavalt standardile ETA-21/0517.

Juhised

Enne kasutamist lugege läbi ohutuskaart. Pind peab olema puhas ja tolmu- ja rasvavaba. Niisutage pinda veega. Vahu peale kandmisel hoidke purki püstises asendis, nii et ventiil oleks suunatud allapoole. Kiirema ja ühtlasema kuivamise tagamiseks niisutage pinda uuesti veega.

Sisukord

750 ml

Keemiline alus

Polüuretaan

Tihedus

1,2 g/cm³

Tiheduse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Helepunane

Konteiner

Aerosoolpurk

Max ühenduse laius

30 mm

Min töötlemistemperatuur

10 °C

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Kasutustingimused

0 - ei ole kohaldatav

Pinnatöötlemistemperatuuri min

10 °C

Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur

30 °C

Min/max pinnatöötlemistemperatuur

10 to 30 °C

Min/max töötlemistemperatuur

10 to 30 °C

Min/max töötlemistemperatuur purgile

10 to 30 °C

Min töötlemistemperatuur purgi kohta

10 °C

Max töötlemistemperatuur purgi kohta

30 °C

Min. naha moodustumise aeg

10 min

Nahkumise tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Voolavus (maht) umbes

35 l

Voolavustingimused

Vahu väljatulek (vabalt vahutav)

Voolavus (maht) ligik./tingimused

35 l / Vahu väljatulek (vabalt vahutav)

Silikoonivaba

0 - ei ole kohaldatav

Kleepumine

Hea

Ehitusmaterjali klass

B-s1, d0 - Raskesti süttiv

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501-1

Tulepüsivuse klass

0 - ei ole kohaldatav

Ultraviolettkindlus

Ei

Lõhn

0 - ei ole kohaldatav

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

kuiv panipaik, 5 °C kuni 30 °C

Sisu kaal

788 g

Toote kaal (ühiku kohta)

940,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave