Würth rasvaeemaldaja
Rasvaeemaldusvahend W-Cleanline
RASVAEEMALDAJA W-CLEANLINE 5L
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
Tugevalt aluseline pesuainekontsentraat, mis on mõeldud spetsiaalselt raske mustuse eemaldamiseks
Eemaldab tõhusalt õli ja rasva, kasutades väga väikeseid kontsentratsioone. Kasutamine: Töökodade ja tööstusruumide põrandad ja muud leeliseid taluvad pinnad. Sobib kasutamiseks põrandapuhastusmasinates, vahupesupüstolites ja survepesurites. Soe vesi parandab pesemise tulemust.
pH 11
Doseerimine:
Üldpuhastus 1–5%
Hoolduspuhastus 0,1–0,5%
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 5 l |
Konteiner | Kanister |
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Läbipaistev |
pH väärtus | 11 |
Tihedus | 1,055 kg/dm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Sisu kaal | 5 kg |
Säilivusaeg alates tootmisest | 60 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | kuiv panipaik, 5 °C kuni 25 °C |