Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würth putukaeemaldaja

Putukaeemaldaja W-Cleanline
WÜRTH PUTUKAEEMALDAJA 750ML

Toote nr 0893470930

EAN 4066443091148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Würth putukaeemaldaja

Toote nr 0893470930

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nõrgalt aluseline pesuaine



Putukate ja muu valgupõhise mustuse eemaldamiseks tuuleklaasilt ja metallpindadelt. Võib kasutada ka määrdunud kohtade eelpesupesuvahendina.



pH ligikaudu 9,5



Doseerimine:


Kasutusvalmis lahus pumbaga pihustuspudelis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

750 ml

Sisu kaal

0,75 kg

Keemiline alus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Läbipaistev

pH väärtus

9.5

Tihedus

1 kg/dm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

60 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

jahe ja kuiv hoiuruum

Konteiner

Pumbaga pihustipudel

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave