Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würth kamberpesumasina pesuaine

Kamberpesumasina puhastusvahend W-Cleanline
KAMBRIPESUAINE 20L

Toote nr 0893117926

EAN 4046777947021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Würth kamberpesumasina pesuaine

Toote nr 0893117926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevalt leeliseline rasvaeemaldusvahend kamberpesumasinatele



Sobib ka alumiiniumi ja muude kergsulamite jaoks. Madal vahutavus temperatuuril üle +40 °C. Ei jäta mingeid jääke.


Puhastusaine liitkorrosioonikaitse kaitseb rauda korrosiooni eest.


Sobib kasutamiseks koos ultrahelipesuriga.




pH 13.5



Doseerimine:


1–4%

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

20 l

Värv

Kollakas

Keemiline alus

0 - ei ole kohaldatav

Tihedus/tingimused

1,12 kg/dm³ / temperatuuril 20 °C

Ei sisalda atsetooni

Jah

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

36 Month / 10 °C - 30 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave