Würth Super Cleaner
Puhastusvahend Super Cleaner W-Cleanline
WÜRTH SUPER CLEANER 20L
Toote nr 0893117924
EAN 4066443091100
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tugev kontsentreeritud happeline puhastusvahend
Rooste, oksüdeeritud raudkaltsiumi, betooniliimi ja vetikate eemaldamiseks. Kiiresti toimiv.
pH 1,5
Doseerimine:
10 kuni 100% sõltuvalt eesmärgist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 20 l |
Värv | Kollakas |
Keemiline alus | Hüdrokloorhape |
Tihedus/tingimused | 1,06 kg/dm³ / temperatuuril 20 °C |