Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Wülock polt teras 8.8, (A2K)

WÜLOCK POLT 8X35 8.8 ZN

Toote nr 027408 35

EAN 4045727126431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Wülock polt teras 8.8, (A2K)

Toote nr 027408 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Lukustushambad suruvad kinnitatava komponendi materjali ja blokeerivad lahtikeeramist

  • Kinnitatav materjal peab olema poldiga võrreldes oluliselt väiksema kõvadusega (poldi pinnakaredus: vähemalt 250 HV)

  • Sobib eelkõige väikeste kinnituspaksuste jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dc)

17,9 mm

Pea kõrgus (k1)

8,1 mm

Standardid

WN 274

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Väline kinnitus (s1)

WS13

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M8

x 100 tk