Wülock polt teras 8.8, (A2K)
WÜLOCK POLT 5X16 8.8 ZN
Toote nr 027405 16
EAN 4045727126318
- Lukustushambad suruvad kinnitatava komponendi materjali ja blokeerivad lahtikeeramist
- Kinnitatav materjal peab olema poldiga võrreldes oluliselt väiksema kõvadusega (poldi pinnakaredus: vähemalt 250 HV)
- Sobib eelkõige väikeste kinnituspaksuste jaoks
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 11,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,4 mm |
Standardid | WN 274 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 16 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!