Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)
DIN 6923 sarnane, tugevusklass 8, tsinkpinnakate, lukustushammastus
WÜLOCK MUTTER M6
Toote nr 039406
EAN 4038898767626
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
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. On olemas teatav sarnasus (peenkeere eemaldatud | võtme mõõt M10 muutus 15 mm-lt 16 mm-le).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (h1) | 6 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 14,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Samm | 1 mm |