Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

DIN 6923 sarnane, tugevusklass 8, tsinkpinnakate, lukustushammastus
WÜLOCK MUTTER M10

Toote nr 0394010

EAN 4045727134481

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

Toote nr 0394010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. On olemas teatav sarnasus (peenkeere eemaldatud | võtme mõõt M10 muutus 15 mm-lt 16 mm-le).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (h1)

10 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

21,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS15

Standardid

DIN 6923 sarnane

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Samm

1,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave