Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Wronic plekikruvi

WRONIC-KRUV.4.2X38 AISI410+RUSP C3

Toote nr 5056314238

EAN 4056807009001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Wronic plekikruvi

Toote nr 5056314238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal, laia peaga kruvi puidu- ja plaadiliidete jaoks, kus on nõutav A2 roostevaba teras. PH2 pesa

Madala profiili ja laia äärikuga plekikruvi on tagasihoidlik ning suur pea läbimõõt tagab kindla kinnituse ka pehmemates ja õhemates materjalides. Materjal A2 AISI 410.



  • Madal pea, lai äärik 11 mm, PH2

  • A2 AISI410

  • Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.

  • Sobib puit- ja plekiliidetele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

11,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave