Wronic kruvi
Katusekruvi puurots A2 puidule
WRONIC-KRUVI 4.2X16 VALGE
Toote nr 5052124216
EAN 4066443119347
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
MärkusValge
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | PWD/ZN |
Värv | Valge |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Väline kinnitus (s1) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | H2 |