WZ teraslint
Montaažilint WZ EN 14545
MONT.LINT 40X1.5MM 50M
Toote nr 0681040251
EAN 4038898544357
- Kinnitusdetailide sügavam kinnistamine puitalusesse suurema kandevõime tagamiseks
- 25% väiksem kaal lihtsamaks paigaldamiseks
- Patenteeritud servade disain ja kvaliteetne teras suurema tõmbetugevuse tagamiseks
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (S350DG + Z275MAC (umbes 275 g mõlemal küljel)) kooskõlas standardiga EN 10346:2009-07, paksus 1,5 mm
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
CE-märgis kooskõlas standardiga EN 14545:2009-02
Naelaühendus määrab üldiselt kandevõime.
Suuremate jõudude jaotamiseks võib paigutada kõrvuti mitu montaažilinti. Montaažilintide ühtlase pingsuse tagamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset pingutit.
Montaažilint kinnitatakse Würthi kamm-naelte või ASSY naelutusplaadikruvide abil.
Ühe kinnituskoha kohta tuleb kasutada vähemalt 2 naela või ASSY naelutusplaadikruvi.
Naelte ja kruvide puhul tuleb järgida servakauguseid ja kaugust kinnituspunktist, mis on kooskõlas standardiga EC5.
Veenduge, et tuule- ja tõmbejõud kanduvad katusekonstruktsioonile õigesti.
CE-märgis kooskõlas standardiga EN 14545:2009-02
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Katuse- ja seinakonstruktsioonide diagonaaltoestus
Würthi WZ montaažilindi saab kinnitada otse sarikate tippu. Veenduge, et tuule- ja tõmbejõud kanduvad katusekonstruktsioonile õigesti. Montaažilint kinnitatakse Würthi kamm-naelte või ASSY naelutusplaadikruvide abil. Igas sarikate ristumiskohas tuleb kasutada vähemalt 2 naela või kruvi. Naelte ja kruvide puhul tuleb jälgida servadest vahekaugust ja kinnituspunktide kaugust. Suuremate jõudude jaotamiseks võib paigutada kõrvuti mitu montaažilinti.
Sobivad kinnitusvahendid:
- Kamm-/silenaelad standardi EN 14592 järgi: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY naelutusplaadikruvi: 5,0 x ≥ 40 mm
![]() | |
Laius x paksus | 40 x 1,5 mm |
Rulli pikkus | 50 m |
Ava läbimõõt | 5 mm |
Kaal | 22000 g |
Heakskiit | EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545 |
Min voolavuspiir (ReH) | 350 N/mm² |
Min. tõmbetugevus Rm | 420 N/mm² |
Min katkevenivus A80 | 16 % |
Materjal | Terasplaat |
Materjali tähistus | S350GD |
Materjali standard | DIN EN 10346:2009-07 |
Pind | Z275 |
| Lubatud kandevõimed: | ||||||||
| Iseloomulik kandevõime R 1,k [kN] minimaalselt alates: | ||||||||
| Laius [mm] | Paksus [mm] | Teras- või montaažilint WZ | Puit Würthi ankurnaela 4,0 mm x L kasutamisel | Puit 5,0 mm x L ASSY 3.0 talakingakruvi kasutamisel | ||||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,13 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 23,6 | |||||||
| 80 | 37,8 | |||||||
| n = naelte arv kinnituspunktis Väärtused kehtivad puidule tihedusega 350 kg/m³ Mõõdetud kandevõime väärtused: Puit: R,d = R,k x kmod/γm (puiduga γm = 1,3) Teras: R,d = R,k/γm (terasega γm = 1,3) | ||||||||
| Mõõtmisabi Würthi montaažilindi WZ mõõtmisel | ||||||||
| Montaažilindi WZ lubatud minimaalne koormustaluvus R1,k [KN] alates: | ||||||||
| Laius (mm) | Paksus (mm) | Teras või tuuletoeriba WZ | Puit Würthi ankurnaela 4,0 mm x L kasutamisel | Puit 5,0 mm x L ASSY 3.0 talakingakruvi kasutamisel | ||||
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
| 80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
| Montaažilindi pingutussüsteemi iseloomulik koormustaluvus Rk [KN] (ETA- 15/0043) | ||||||||
| WRB montaažilindi pinguti WRB ankurühendus | WRB ankurplaat, tüüp 2 | WRB Butterfly | ||||||
| 45° | 45° | |||||||
| 24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
| Mõõtmisnäide, montaažilint WZ ilma WRB pingutussüsteemita: Eeldused: Würthi montaažilint WZ 1,5 x 60 mm, kinnitus 12 ASSY 3.0 naelutusplaadikruviga 5,0 x 40 mm, kasutusklass 2, koormuskestuse klass: "lühike", koormus Fd = 15,0 KN Arvutus: R1,d Puit: 12 tk x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, määrav => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Teras: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
| Märkus: n = naelte arv kinnituspunktis Väärtused kehtivad puidule tihedusega 350 kg/m³ Mõõdetud kandevõime väärtused: Puit: R,d = R,k x kmod/gm (puiduga gm = 1.3) Teras: R,d = R,k/gm (terasega gm = 1,3) Säilitatava servakauguse alusel tuleks hinnata, kuidas Würth ASSY 3.0 naelutusplaadikruvid tuleksid paigaldada. Need on planeerimise abivahendid. Projekti teostamisel peaks väärtusi kontrollima volitatud isik. | ||||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!