WÜTOXi peitpeakruvi, täiskeere TX Puidukruvi
WÜPOFAST II zp teras, täiskeere, peitpea TX
ÜLDKRUVI 4.0X25 PP.TÄISK. TX20 W2
Toote nr 017604 25
EAN 4058794202342
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
WÜTOX – puidukruvi
Üksikalgusega keere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≤ 35 mm
- Puhas sisse kruvimine
- Rohkem keermeid lühema pikkusega
Harvkeere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≥ 40 mm
- Vähendatud kruvide ülepingutamine pehmete puitmaterjalide puhul
- Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keermega, võimaldab ajasäästu kuni 20%
- Eriplastist libisemisvastane kate vähendab sisse keeramiseks vajalikku jõudu
Kruvi ots
- Terav ots koos täiendavate freesribidega
- Täpne ja ohutu, sh puitlaminaatpaneelide puhul
- Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel
Sile peitpea
- Sobib puit- ja metall-liitmikele
Freespesaga pea alates läbim. ≥ 5 mm / L ≥ 50 mm
- Puidu puhtaks süvendamiseks
- Sobib puit- ja metall-liitmikele
TX
- Ei mingit võnkumist, optimaalne tsentreerimine ja pikem kasutusiga.
- Ainult üks otsik (TX 20) vajalik läbimõõtude 3,5 mm kuni 5 mm jaoks
Pinnakate
- Tsingitud, sinine passiveeritud
- Suurem kihi paksus alates läbim. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Kroom(VI)vaba
Pakend
- Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend
- Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt
Toimivusdeklaratsioon
- CE-märgisega
- Staatilised väärtused kooskõlas standardiga EN 14592 koos toimivusdeklaratsiooniga
- Kontrollitud kvaliteet, sobib staatilistesse konstruktsioonidesse
- Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks
Märkus
Kruvid ei sobi kasutamiseks valdkondades, kus on otsene kokkupuude elementidega niisketes ruumides või kloorogaasi sisaldavad keskkonnas. Plastankrutes kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine.
Konstruktsioonitoode vastavalt standardile CE – EN 14592 LE.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 8 mm |
Pea kõrgus (k) | 5 mm |
Otsik | TX20 |
Keerme pikkus (lg) | 20 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,385 g |
Kruvi vajab heakskiitu | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |