Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜTOXi peitpeakruvi, täiskeere TX Puidukruvi

WÜPOFAST II zp teras, täiskeere, peitpea TX
ÜLDKRUVI 3.5X50 PP.TÄISK. TX20 W2

Toote nr 017603550

EAN 4058794202113

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜTOXi peitpeakruvi, täiskeere TX Puidukruvi

Toote nr 017603550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜTOX – puidukruvi

Üksikalgusega keere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≤ 35 mm


  • Puhas sisse kruvimine

  • Rohkem keermeid lühema pikkusega


Harvkeere läbim. 3,0-6,0 mm / L ≥ 40 mm


  • Vähendatud kruvide ülepingutamine pehmete puitmaterjalide puhul

  • Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keermega, võimaldab ajasäästu kuni 20%

  • Eriplastist libisemisvastane kate vähendab sisse keeramiseks vajalikku jõudu


Kruvi ots


  • Terav ots koos täiendavate freesribidega

  • Täpne ja ohutu, sh puitlaminaatpaneelide puhul

  • Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel


Sile peitpea


  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Freespesaga pea alates läbim. ≥ 5 mm / L ≥ 50 mm


  • Puidu puhtaks süvendamiseks

  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


TX


  • Ei mingit võnkumist, optimaalne tsentreerimine ja pikem kasutusiga.

  • Ainult üks otsik (TX 20) vajalik läbimõõtude 3,5 mm kuni 5 mm jaoks


Pinnakate


  • Tsingitud, sinine passiveeritud

  • Suurem kihi paksus alates läbim. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Kroom(VI)vaba


Pakend


  • Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend

  • Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt


Toimivusdeklaratsioon


  • CE-märgisega

  • Staatilised väärtused kooskõlas standardiga EN 14592 koos toimivusdeklaratsiooniga

  • Kontrollitud kvaliteet, sobib staatilistesse konstruktsioonidesse

  • Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks
Märkus

Kruvid ei sobi kasutamiseks valdkondades, kus on otsene kokkupuude elementidega niisketes ruumides või kloorogaasi sisaldavad keskkonnas. Plastankrutes kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine.

Konstruktsioonitoode vastavalt standardile CE – EN 14592 LE.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

4 mm

Otsik

TX20

Keerme pikkus (lg)

46 mm

Südamiku läbimõõt

2,25 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

1,980 g

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave